曜日別特売

ライブセンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)201注文コード17347356品番USR-NO 4
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法L(mm)201仕様中速回転、レギュラー最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800寸法H(mm)-寸法d(mm)31寸法a(mm)-寸法A(mm)41寸法D(mm)68寸法e(mm)-寸法B(mm)52寸法C(mm)108寸法I(mm)-寸法h(mm)-寸法c(mm)5.3寸法GD(mm)31.267RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする