曜日別特売

ライブセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)338.5注文コード17347374品番USR-NO 6
参考基準価格(税別)¥172,700販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法L(mm)338.5仕様中速回転、レギュラー最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800寸法H(mm)-寸法d(mm)65寸法a(mm)-寸法A(mm)70.5寸法D(mm)125寸法e(mm)-寸法B(mm)79寸法C(mm)189寸法I(mm)-寸法h(mm)-寸法c(mm)7.9寸法GD(mm)63.348RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする