曜日別特売
#13 クリッパー ケイテック 17347952

クリッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(Φmm)6~13
内容量1本注文コード17347952品番#13
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。

サイズ
#13
適合サイズ(Φmm)
6~13
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
73
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
4.5
ボルト
M6P1.0
ナット
25L
仕様
(スプリング)大
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17347943
2022-08-30
用途: 他メーカーとの使い比べ
日清工業株式会社 様

他メーカーのクリッパーと使い比べていました。
はっきり言って、違いはありません。
それでいて、こちらの方が少しお安いかなー。

1人が参考にしています
対象商品 : 17347943
2018-03-28
用途: 円筒研削盤で使用

使い勝手が良い
調整もしやすく作業効率が良い
価格も安く予備としてリピートしたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする