曜日別特売
#40 クリッパー ケイテック 17347986

クリッパー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合サイズ(Φmm)31~42
内容量1本注文コード17347986品番#40
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。

サイズ#40適合サイズ(Φmm)31~42寸法A(mm)48寸法B(mm)68寸法C(mm)104.5寸法D(mm)11寸法E(mm)4.5ボルトM6P1.0ナット25L仕様(スプリング)大RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17347943
2022-08-30
用途: 他メーカーとの使い比べ
日清工業株式会社

他メーカーのクリッパーと使い比べていました。
はっきり言って、違いはありません。
それでいて、こちらの方が少しお安いかなー。

1が参考にしています
対象商品 : 17347943
2018-03-28
用途: 円筒研削盤で使用

使い勝手が良い
調整もしやすく作業効率が良い
価格も安く予備としてリピートしたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする