FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931

FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931
FTPH-755SY/LM2H 化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL 17370931

化粧台 オフトフィットシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個間口(mm)750仕様上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)タイプ収納:引出注文コード17370931品番FTPH-755SY/LM2H
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルです。

仕様上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)タイプ収納:引出間口(mm)750適合地域一般地色(扉)クリエモカ水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする