※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)9ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード17384464品番CDQMB20-9
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など269種類から選べます他の種類を見る ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)