曜日別特売
453-050 流し台排水金具 カクダイ 17385701

流し台排水金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17385701品番453-050
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)

材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする