※商品画像
ZATTA
ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17386358
品番
C13107
参考基準価格(税別)
¥1,498
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅
寸法(mm)
37×20×88
色
レッド
質量(g)
86