JL62 スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF 17386437

パッケージ画像

JL62 スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF 17386437
JL62 スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF 17386437

スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱明るさ(Lm)4400規格H8/H11/H16注文コード17386437品番JL62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。
防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。
ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。
簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。

用途ヘッドランプ用規格H8/H11/H16電圧(V)12/24消費電力(W)24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)明るさ(Lm)4400
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする