メイン画像
TENMA(天馬)
アルミ作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
天板高さ(m)
0.79
0.6
0.79
天板寸法(mm)
785×300
515×300
785×300
トラスコ品番
633-6225
633-6220
633-6218
633-6225
633-6229
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17395939
品番
812004240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。
4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途
簡易作業台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
トラスコ品番
633-6225
材質
ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール
規格
SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)
38
天板寸法(mm)
785×300
材質(ねじ部)
スチール
天板高さ(m)
0.79
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(すべり止め)
塩化ビニル樹脂
収納寸法(mm)
全長:890、厚さ:140、幅:450
使用場所
室内用
最大使用質量(kg)
100
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。