- H274 滅菌ガーゼM30枚 ピップ 17399089

H274 滅菌ガーゼM30枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17399089品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

商品特長
高圧蒸気滅菌処理をしているので衛生的。
目が細かく、肌ざわりがやわらかい。
使いやすい大きさに折りたたんであるので手早く使える。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000060医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする