曜日別特売
300660 ダイヤモンドハンドシャープナー 剣 17406007

ダイヤモンドハンドシャープナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#400
内容量1個注文コード17406007品番300660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。

粒度#400全長(mm)270ダイヤ寸法(mm)150材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子材質(柄部)ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17406007
2020-12-07
用途: 道具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

曲がっていたり、小さな刃物など砥石で研げない道具を研ぐために購入。ハサミ、鎌、爪きり、色々研げて便利です。

対象商品 : 17406016
2018-09-03
用途: 刃物仕上げ研磨
クレイランド

ダイヤコートのベース金物の仕上げが荒く凸凹の山の部分タッチしか実際研磨出来ず消耗が激しい。困惑しました。

対象商品 : 17406007
2017-10-03
用途: パン切り包丁(波刃)の研ぎ

半丸部で波溝部を研磨、平部で裏面の研磨。半丸ヤスリでは研げなかった包丁が研げた。研磨後はよく切れ、パンを等厚にカット出来る様になった。

対象商品 : 17406016
2015-09-09
用途: 包丁を研ぐのに使いました。

別に今のところは、問題点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする