曜日別特売
QHI-VR03 クイックカット ヴァリト ツボサン 17406138

クイックカット ヴァリト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ細目
幅(mm)11
ヤスリの長さ(mm)110
全長(mm)215
内容量1本注文コード17406138品番QHI-VR03
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。

用途バリ取り作業目の粗さ細目ヤスリの長さ(mm)110全長(mm)215幅(mm)11トラスコ品番835-8423厚さ(mm)3.5質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17406147
2016-09-18
用途: 金属、樹脂等を削る
製造業

バリ取り専用らしいですが普通によく削れるヤスリとして良い商品だと思います。
別売りされているねじ込み式のハンドルが初めから付いていますのでそこもおすすめな点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする