曜日別特売
TAF-BSW11 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-BSW11 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406384
TAF-BSW11 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406384
TAF-BSW11 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406384
TAF-BSW11 ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン 17406384

ブライト900 エアーファイル 平

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)16
目の粗さ荒目
内容量1本注文コード17406384品番TAF-BSW11
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ荒目質量(g)58適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする