曜日別特売
TAF-CW21 CBN エアーファイル 半丸 ツボサン 17406533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN エアーファイル 半丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)12
粒度100
内容量1本注文コード17406533品番TAF-CW21
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)60幅(mm)12厚さ(mm)3.8粒度100質量(g)38対応材質鉄系・硬鉄系
注意
※電動・空気圧工具に装着してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする