曜日別特売
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789

商品画像

- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789
- トロケア スタンダード 2.0g×60袋 トロケア 17406789

トロケア スタンダード 2.0g×60袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2g×20個)
内容量1セット(2g×20個)注文コード17406789品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
16,980

飲料など簡単にとろみがつきます。「スタンダードタイプ」のとろみ調整食品。ダマができにくくすぐにとろみがつく。冷たくても温かくても色々な飲料や食品にとろみがつきます。コップ1杯(180ml~200ml)に1袋入れるだけで簡単に日本摂食嚥下リハビリテーション学会分類2021の薄いとろみをつけることができます。

用途
適度なとろみのつよさは召し上がる方によって異なりますので専門の医師歯科医師管理栄養士薬剤師言語聴覚士等にご相談の上ご使用ください。とろみのつよさは温度や時間の経過によって変化することがありますので召し上がる前に必ずとろみの状態を確認してください。熱い飲料や食品にとろみをつけた場合やけどをするおそれがありますので温度を確かめてからお召し上がりください。本品を粉のままで絶対に食べないでください。のどに詰まるおそれがあります。本品を溶かした際にダマができた場合は取り除いてください。一度とろみがついた飲料や食品に本品をさらに加えるとダマになる場合があるのでご注意ください。食事介助を必要とする方が召し上がる際は介助者は確実に飲み込むまで様子を見守ってください。本品の食物繊維の作用によりお腹がはったりゆるくなることがあります。のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し指示に従って応急処置をしてください。開封後は湿気を避けて密閉保存しお早めにご使用ください。製品内に水分が入ると塊が生ずることがあります。濡れた器具等が入らないようにご注意ください。介護や介助の必要な方やお子様の手の届かないところに保管してください。本品の使用によって確実に誤えんを防げるものではありません。原料由来の黒い粒が見られますが品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする