六角軸軸付ロールペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
粒度#120
外径(mm)12
形状テーパ型
内容量1個注文コード17406822品番RT6-12120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。

用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに軸径(Φmm)6.35外径(mm)12幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000粒度#120形状テーパ型アズワン品番64-5134-66適合材金属、木工、樹脂適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする