使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)300ケーブル長(m)10許容電流(A)10材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜心数(C)7概算質量(kg/km)235導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8シース外径(Φmm)11導体軟銅集合線導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)3