曜日別特売
FFR70S 9075 ウィンジョブ 70S アシックス 17412404

FFR70S 9075 ウィンジョブ 70S アシックス 17412404
FFR70S 9075 ウィンジョブ 70S アシックス 17412404

ウィンジョブ 70S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード17412404品番FFR70S 9075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。

サイズ(cm)28ブラック×ガンメタル足幅3EJIS規格JIS T8101 S種適合中敷/FIZ001(別売)トラスコ品番494-5158形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約415(26.5cm)インナー取外し式機能クッション性靴底2層底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする