曜日別特売
D-1151 アレンジDECO PETロングプレート(S)ガーベラドット パール金属 17413402

 

D-1151 アレンジDECO PETロングプレート(S)ガーベラドット パール金属 17413402
D-1151 アレンジDECO PETロングプレート(S)ガーベラドット パール金属 17413402
D-1151 アレンジDECO PETロングプレート(S)ガーベラドット パール金属 17413402

アレンジDECO PETロングプレート(S)ガーベラドット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード17413402品番D-1151
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ありきたりじゃつまらない。
調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。
割れにくいPET製プレート。

食器の種類洋食器形状長角皿長辺(mm)265短辺(mm)180高さ(mm)40材質飽和ポリエステル樹脂電子レンジ×食器洗浄機×質量(g)77耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする