曜日別特売
RQS-GM4BR RQステッキ3点式つえ先ゴム ナカバヤシ 17415974

RQステッキ3点式つえ先ゴム

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ブラウン
内容量1個注文コード17415974品番RQS-GM4BR
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。

材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールブラウンサイズM穴径(Φmm)16本体質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17415974
2021-04-16
用途: 杖の室内使用目的。
メディナ京都サービス業

自立するのでとても便利。
3点で支持されるので、安定しており、安心。

対象商品 : 17415974
2020-12-04
用途: 高齢者の杖に

義母が杖を使い始めたので購入しましたが、大きめで安定しているかわり、少し重たいです。行きつけのスーパーのカートには杖置きがあり、このパーツを付けていると入らないので結局は使っていないそうです。

対象商品 : 17415974
2019-06-28
用途: 親の歩行用の杖に使用
その他業種

柔軟性が思ったよりもあるので、使いやすさはあるようですが、しっかり感がその分少し足りなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする