その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネービーサイズEL仕様携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、比翼付き隠しドット釦、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツシリーズ86400・82400シリーズ胸囲(cm)122混率(%)綿55、アクリル系45肩幅(cm)53袖丈(cm)62.5着丈(cm)78機能帯電防止、消臭&抗菌首廻り(cm)45生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造