コクヨ
クリヤーブック<K2> 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポケット数
10枚
10枚
20枚
40枚
色
オレンジ
青
透明
黄緑
全18種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
17429685
品番
K2ラ-K10YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ビジネスに最適なクリヤーブック 背紙付でタイトル記入もOK!色分類に便利な6色展開
仕様
中紙なし
幅(mm)
236
色
オレンジ
ポケット数
10枚
高さ(mm)
307
背幅(mm)
11
サイズ
A4-S
もっと見る