コクヨ
クリヤーブック<K2> 固定式
商品レビューを投稿する
ポケット数
40枚
10枚
20枚
40枚
色
黄緑
青
透明
黄緑
全18種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
17429798
品番
K2ラ-K40YG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ビジネスに最適なクリヤーブック 背紙付でタイトル記入もOK!色分類に便利な6色展開
仕様
中紙なし
幅(mm)
236
色
黄緑
ポケット数
40枚
高さ(mm)
307
背幅(mm)
25
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合
もっと見る