曜日別特売
H612 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433307

 

H612 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433307
H612 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433307
H612 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433307

芳香剤 ルーノ ハンギングウッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りベンジャミン&ペアー(グリーンフローラル)
ベンジャミン&ペアー(グリーンフローラル)
ミュゲ&グリーンアップル(ホワイトフローラル)
プルメリア&ラズベリー(リゾートフローラル)
内容量1個(14g)注文コード17433307品番H612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

天然木に、天然香料&天然由来の消臭成分(カテキン系)を配合
車でも、クローゼットでも、デスク回りでも使用できます
香り長持ち30日間

用途
消臭芳香剤
シリーズルーノ香りベンジャミン&ペアー(グリーンフローラル)成分香料、消臭剤取付吊り下げ質量(g)14形式含浸内容量(g)含浸剤込14本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)53×42×11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然木を採用しているので一つ一つ木目が異なります
飲用不可
エアバッグの作動や運転の妨げ、または周囲に干渉する場所には取付けないこと
クローゼット等で使用する場合は、衣服に直接触れないようにすること
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 車内芳香剤
製造業

臭い・見た目もよく購入してよかった
次回もリピート購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする