曜日別特売
K453 inno車種別取付フック カーメイト 17433483

inno車種別取付フック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(4個)セット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚注文コード17433483品番K453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具

用途
innoキャリア用取付金具
質量(g)800セット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23582168
2018-05-24
用途: キャリア取り付け
農・林・水産業

納品までに納期がかかることには改善してもらいたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする