キシラデコールインテリアファイン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(3.5kg)
ワイス
使用場所屋内用
主な用途屋内木部
内容量1缶(3.5kg)注文コード17434865品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。
微臭のため、室内の塗装に最適です。
着色力がよく、耐光性に優れます。
木部に浸透し、木目を引き立たせます。
ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。
屋外木部用キシラデコールと同系色です。

用途
屋内木部用。
窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
ワイス主な用途屋内木部塗布方法ハケで2~3回塗り危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間3~4時間、(塗り重ね)1~2時間以上危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434795
2017-12-07
用途: 室内ドアの塗装作業

通常のキシラデコール屋外用は匂いがきつく室内製品には使用できないので、室内ドアの塗装用にこの商品を使用しました。ほぼ無臭で、水のようにサラサラ。カラーレス(クリア)を施工しましたが、液体自体はカルピスのような透明感のある白色。白木に塗って乾くと、濡れ艶のような仕上がりになると思っていたが、そうでもなく、艶も濡れ感もほとんど出ず、ほぼ塗ったのかどうかわからないぐらい。合板や吸い込みの多い木材などに塗ると木肌が毛羽立つので、乾いてからサンドペーパーで仕上げて2回目を塗らなければならない。針葉樹は2回塗り広葉樹は3回塗りと説明書きがある。水をはじく様な材料はペーパーで削ってから塗らなければならないが、扱いやすく汚れが付きにくくなるのでよかったです。
あとは、耐光性と耐久性がどの程度か時間がたってみないとわかりません。
色付の場合はまた違うかもしれませんが、自分としては、もう少し艶感が出るようになればと思う。星4個にしていますが、4個半ってところです。
屋外木部用キシラデコールと同系色なので、内外で統一して使用できるのもよいです。
商品画像も掲載してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする