ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足割れ コーススレッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300本)
注文コード
17436554
品番
45312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
足割れ加工でくいつき抜群!
先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途
木工用
ねじの呼び
M4.2
サイズ
4.2×65
トラスコ品番
849-8765
材質
スチール
質量(kg)
1.2
表面処理
クロメートメッキ
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。