曜日別特売
49675 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436676

49675 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436676
49675 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436676
49675 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436676
49675 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 17436676

『強硬突破!』ビス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(115本)ねじの呼びM4.5注文コード17436676品番49675
参考基準価格(税別)¥2,012販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。

用途集成材などの堅い木にサイズ4.5×90ねじの呼びM4.5トラスコ品番849-8795材質スチール質量(kg)0.7表面処理クロメートメッキアズワン品番65-1926-46
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17436667
2020-05-24
用途: 2×4材、合板の止め
その他業種

Diyで階段や床板貼り作業等に使用。女性でもインパクトドライバーとこのスクリュー釘で打つと楽にできます。仮穴作業不要なので時間の短縮ができ満足です。木材に打ち込みやすく加工されているので一般の長さ75mmと比較したところ違いが明らかなのを実感しています。作業しやすく気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする