曜日別特売
CL-830-060-5 FF水切りドライヤー テラモト 17437604

FF水切りドライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード17437604品番CL-830-060-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄
ブラシ幅(mm)400全長(mm)1365トラスコ品番755-4443イエロー柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜材質(頭)ポリプロピレン材質(ブレード)クロロプレンゴム商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20548982
2021-11-17
用途: 水洗作業場の水はき
有限会社江塚鍍金工業所

押して使いたい人もいるので、押し引き両対応のこの製品を購入しました。
ゴム部分は柔軟ですが耐久性も高かったのでリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする