曜日別特売
#08 RRR レベルスライダー PT-8048 PRO:TRUST(プロトラスト) 17439506

#08 RRR レベルスライダー PT-8048 PRO:TRUST(プロトラスト) 17439506
#08 RRR レベルスライダー PT-8048 PRO:TRUST(プロトラスト) 17439506
#08 RRR レベルスライダー PT-8048 PRO:TRUST(プロトラスト) 17439506

レベルスライダー PT-8048

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#08 RRR注文コード17439506品番#08 RRR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

フリーフォールでの落下が早く、潮の早い状況でも底取りがしやすいのでビギナーにも使いやすいエギです。

用途イカが乗りやすい水中姿勢にこだわったティップラン専用エギ#08 RRR質量(g)40規格3.5号
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする