曜日別特売
5309 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17441019

5309 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17441019
5309 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17441019
5309 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17441019
5309 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17441019

ハードトップ固定ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17441019品番5309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC材質アルミニウム質量(kg)0.251ブラック備考サイド側の固定バックルをボルト固定するためのブラケット。複数名での装着を推奨します。ボルトは純正もしくは同社製(5303,5304)をご利用ください。板厚5mm。重さ251g(セット/g)。6082アルミ合金使用。タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:5306 / 5308 / 5310
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744101953091744462553095309 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444625ハードトップ固定ブラケットJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする