曜日別特売
SSK トランクキャリア用スペーサー Revo Rack(レボラック) 17441360

SSK トランクキャリア用スペーサー Revo Rack(レボラック) 17441360
SSK トランクキャリア用スペーサー Revo Rack(レボラック) 17441360
SSK トランクキャリア用スペーサー Revo Rack(レボラック) 17441360
SSK トランクキャリア用スペーサー Revo Rack(レボラック) 17441360

トランクキャリア用スペーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17441360品番SSK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカー名:レボラック
メーカー品番:SSK
販売備考:同社製トランクキャリア用25mmUPスペーサー
色[カラー]:ブラック
キット内容:25mmスペーサー×3,専用ボルト×3
関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
高さ:2.5
幅:2

適合汎用セット内容25mmスペーサー×3 / 専用ボルト×3ブラック幅(cm)2高さ(cm)2.5関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする