曜日別特売
GC48-4L ガラスクリン ニューホープ 17442863

ガラスクリン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード17442863品番GC48-4L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。
ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。
ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)

用途
自動車及び、建設機械の窓ガラスの洗浄。
一般住宅及び、専用店舗用ガラス全般の洗浄。
一般及び、専門店カガミの洗浄。
適合油膜、虫類の汚れ、タバコのヤニ、手アカ、ホコリ特性くもり止め危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928712
2024-02-19
用途: 車のウィンドウの汚れ除去
出羽商事株式会社卸売・小売業

あと残りせず使いやすい
2倍に希釈して、スプレーして拭き取り、最後にマイクロクロスで拭き取ればキレイになった。
今まで使ったクリーナーの中で一番だと思う。

対象商品 : 09928703
2023-07-24
用途: 自動車の窓
製造業

いつもはウエットシート+乾拭きしてましたが、
この商品は汚れ落ちよくて、乾拭き時間も短縮しました。
とても気に入ってます。

対象商品 : 09928712
2020-09-02
用途: 車のガラス拭き ガラス類なんでも。
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスの虫、たばこのヤニ、バイクのスクリーン、ヘルメットのシールド等の汚れが簡単に取れるので気に入ってます。

対象商品 : 09928712
2020-02-26
用途: 車のフロントガラス、家の窓ガラス
農・林・水産業

薄めずに使っています。目茶苦茶綺麗に、透明に見え頭などぶつけない様に気を付けている、本当に綺麗になり驚きです。みんな綺麗になり凄いの一言です。掃除が楽しくなります。一度騙されたと思い試してみて下さい
タオル使わないで毛端ないものがよい(ワイプオール)使ってます。

対象商品 : 09928712
2018-12-14
用途: フロントガラス、油膜落とし
サービス業

固着した油膜は保々取れませんね
油膜以外の汚れはキレイに取れます
薄めて使っても多少の汚れは取れると思う
お値段もするので、お試しサイズがあれば助かるかなぁ

対象商品 : 09928721
2015-09-09
用途: カラス清掃
株式会社ラスター

アルコール系の中では使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09928712
2015-02-06
用途: 自動車窓

白く筋が残らないのがいいですね。
水で3~4倍に薄めて使用していますが、特に問題もなく満足する仕上がりです。
只、スプレーガンが付属していないことが不満です。

対象商品 : 09928712
2014-09-29
用途: 窓ガラスの汚れ取り
運輸・通信業

スプレーすると汚れが簡単に浮きさっと拭くだけで、さっと蒸発するような感じで汚れが取れるのが素晴らしいです。
ふき取りの筋が残らないのが最高にいいですよね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする