5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443846

5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443846
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443846
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443846
5400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17443846

インテークヒートシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17443846品番5400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5400
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。
販売備考:純正インテークパイプ,A/C付・パワステ付車対応。タワーバー装着車は装着不可。同社製エンジントルクダンパー装着車は別品番(NA8:6020/NA6:6021)となります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:インテークヒートシールド
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:6021,6020

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスシルバータイプインテークヒートシールド加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:6021 / 6020
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744384654001744464154005400 インテークヒートシールド Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444641インテークヒートシールドJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする