曜日別特売
5307 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444546

5307 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444546
5307 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444546
5307 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444546
5307 ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444546

ハードトップ固定ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC材質スチールブラック注文コード17444546品番5307
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC材質スチール質量(kg)0.509ブラック備考サイド側の固定バックルをボルト固定するためのブラケット。複数名での装着を推奨します。ボルトは純正もしくは同社製(5303,5304)をご利用ください。板厚4mm。重さ509g(セット/g)。タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:5306 / 5308 / 5310
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする