RMFEV(CL3) AWG18X6C 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電 17448841

高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)
芯数6芯
AWG18
内容量1本(100m)注文コード17448841品番RMFEV(CL3) AWG18X6C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル

用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFEAWG18芯数6芯難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色導体構成(本/mm)7/24/0.08定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7絶縁体外径(Φmm)1.86
関連資料:(0.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする