RMFEV(CL3) AWG24X1P 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電 17450119

高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(50m)
芯数2芯
AWG24
内容量1本(50m)注文コード17450119品番RMFEV(CL3) AWG24X1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル

用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFEAWG24芯数2芯難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色導体構成(本/mm)44/0.08定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1絶縁体外径(Φmm)1.01
関連資料:(0.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする