※色見本
東リ
GX-200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1箱(16枚)
注文コード
17450518
品番
GX2007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
35色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
6(カットパイル)
防炎性能試験番号
EO000094
寸法(mm)
500×500
色
GX2007
品番
GX2007
シリーズ
GX-200
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
16
全厚(mm)
9
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません