長さ(m)20適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFEAWG24芯数16芯導体断面積(mm2)0.2難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒導体構成(本/mm)44/0.08対数(P)8定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.3絶縁体外径(Φmm)1.01