色くろねずシリーズテキスタイルフロア7000寸法(mm)500×500材質(パイル)(表面材)ポリエステル100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110097ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)7人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)