曜日別特売
1×500×1000 シリコンゴムシート 硬度60 アキツ 17453433

1×500×1000 シリコンゴムシート 硬度60 アキツ 17453433
1×500×1000 シリコンゴムシート 硬度60 アキツ 17453433

シリコンゴムシート 硬度60

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)500
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード17453433品番1×500×1000
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)1幅(mm)500長さ(mm)1000材質シリコンゴム乳白色硬度60
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 試作用チップラバー
デントサービス ペッカ

実際は白が必要でしたが、硬度60を試したく購入しましたが灰白色でした。
商品説明の乳白色とは別物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする