曜日別特売
DY-SOFT(AWM/MTW) #2 クロ 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電 17453610

機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(20m)
導体外径(Φmm)8.6
AWG2
シース色
内容量1本(20m)注文コード17453610品番DY-SOFT(AWM/MTW) #2 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性

用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600 UL MTW:600 UL AWM:600 CSA AWM:600 TU CEマーキング TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニルAWG2芯数1芯難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1シース色導体構成(本/mm)7/199/0.18導体外径(Φmm)8.6導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.2
関連資料:(0.19MB) (1.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする