曜日別特売
CS-110(PW) ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電 17454109

ネットワーク用ケーブル CC-Link用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(20m)
芯数20/3C+19/2C
仕上外径(Φmm)12
内容量1本(20m)注文コード17454109品番CS-110(PW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途CC-Link専用ケーブル仕様固定/可動:固定配線用(電源線内蔵)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)20:発泡ポリエチレン 19: 耐熱PVC芯数20/3C+19/2Cシールド遮蔽テープ+編組シールドシース色導体構成(本/mm)AWG20:7/0.32 AWG19:30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12絶縁体外径(Φmm)AWG20:2.56 AWG19:2.34
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする