曜日別特売
CS-IE-S AWG25/4P ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電 17454145

ネットワーク用ケーブル CC-Link用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
内容量1本(10m)注文コード17454145品番CS-IE-S AWG25/4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています

用途
CC-Link IE用ケーブル
仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする