用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30ケーブル長(m)10材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1ケーブル外径(Φmm)7シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色黒導体構成(本/mm)7/11/0.05導体銅合金線対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26絶縁体外径(Φmm)1.02