90792AE52W00 RY3005 ポロシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454495

 

90792AE52W00 RY3005 ポロシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454495
90792AE52W00 RY3005 ポロシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17454495

RY3005 ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズS
内容量1着注文コード17454495品番90792AE52W00
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ヤマハロゴ入りポロシャツを定番化。
ポリエステル鹿の子を使用し、さっぱりとしたドライタッチの生地。
表地は上品な光沢となめらかな風合いで肌ざわりも良く、汗冷えしにくい快適なウェアです。
DRY吸水速乾、形状安定(型崩れがしにくい)、UVカット機能付き。

ブラックサイズS混率(%)ポリエステル100、鹿の子肩幅(cm)48袖丈(cm)20身幅(cm)45身丈(cm)65
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17454590
2025-10-16
用途: 着座机上での作業、荷物運搬、自動車運転

シンプルなつくりで肌触りも良い。
が、3L・・・はかなりデカい!
ちなみにワンサイズ下のXLではピチピチで着れない。
サイズ間の差が大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする