534624 LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462917

 

534624 LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462917
534624 LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462917
534624 LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462917
534624 LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462917
534624 LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17462917

LEDスリムラインマーカー 24V

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17462917品番534624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場
今までにないスタイリッシュなデザイン
武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし

用途DC24V車用ホワイト材質(レンズ)PC、(本体)ABS定格電圧(V)DC24ねじピッチ(mm)90定格DC24V 約45mA(約1W)本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17462908
2016-10-27
用途: バスのマーカー
有限会社安谷

サイドウインカーランプの交換に使用
安くLEDなので後のバルブ交換を考えると得策かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする