付属品表示部保護カバー仕様●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):20●直線性 ±(g):0.02●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで寸法(mm)317×93×201(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01最小表示(mg)10計量皿寸法(mm)Φ180計測単位グラム;キログラム;カラット通信方式RS232計量皿寸法(Φmm)180繰返し性代表値:0.01g表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)1校正分銅2000g、OIMLF1またはASTMCL2計量可能最小単重(g)8.2最大秤量(g)2200材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)3.5最小計量値(USP、0.1%、代表値)