仕様●最小軽量値(mg):82●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(mg):200●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)Φ90計測単位ミリグラム、グラム、カラット通信方式RS232校正内部:InCal(TM)-半自動繰返し性0.0001g表示器別売ディスプレイバックライト付きLCD直線性±0.0002g安定時間(秒)3校正分銅200g、OIML E2 または ASTM CL 1g